Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager HHA025H Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager HHA025H Elektrogehäusezubehör
Hager HHA025H Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70379147
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     HHA025H
EAN/GTIN:
     3250613130459
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
68 mm
Höhe
130 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,04*
€ 221,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,76*
€ 218,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,53*
€ 198,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,61*
€ 193,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,54*
€ 177,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
HXA011H
ab € 49,04*
Zubehör
Hager
HXA013H
ab € 49,37*
Zubehör
Hager
HXA031H
ab € 32,97*
Zubehör
Hager
HXA051H
ab € 99,67*
Zubehör
Hager
HYA019H
ab € 9,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.