Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FL126A Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager FL126A Elektrogehäusezubehör
Hager FL126A Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70377903
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FL126A
EAN/GTIN:
     3250610674123
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Leergehäuse
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Stahl
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
950 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 255,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,99*
€ 356,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,12*
€ 352,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,02*
€ 340,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,08*
€ 330,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,36*
€ 303,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
FL101A
ab € 56,86*
Ähnlich
Hager
FL102A
ab € 66,76*
Ähnlich
Hager
FL103A
ab € 71,30*
Ähnlich
Hager
FL106A
ab € 76,31*
Ähnlich
Hager
FL107A
ab € 78,83*
Ähnlich
Hager
FL108A
ab € 82,60*
Ähnlich
Hager
FL111A
ab € 89,55*
Ähnlich
Hager
FL112A
ab € 91,54*
Ähnlich
Hager
FL113A
ab € 93,97*
Ähnlich
Hager
FL114A
ab € 96,32*
Ähnlich
Hager
FL115A
ab € 107,04*
Ähnlich
Hager
FL116A
ab € 116,86*
Ähnlich
Hager
FL119A
ab € 121,74*
Ähnlich
Hager
FL120A
ab € 132,16*
Ähnlich
Hager
FL123A
ab € 183,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.