Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FL102A Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager FL102A Elektrogehäusezubehör
Hager FL102A Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-27061501
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FL102A
EAN/GTIN:
     3250610670439
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Leergehäuse
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Stahl
Zertifizierung
WEEE
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
300 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,82*
€ 99,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,05*
€ 97,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,55*
€ 93,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,32*
€ 89,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,63*
€ 79,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FL80Z
ab € 6,55*
Zubehör
Hager
FL85Z
ab € 5,82*
Zubehör
Hager
FL874A
ab € 12,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.