Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FL111A Elektrische Abdeckung IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager FL111A Elektrische Abdeckung IP65
Hager FL111A Elektrische Abdeckung IP65
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70328120
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FL111A
EAN/GTIN:
     3250610674055
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Leergehäuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
500 mm
Technische Details
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,43*
€ 130,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,15*
€ 127,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,02*
€ 122,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,09*
€ 119,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,84*
€ 105,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FL670A
ab € 14,25*
Zubehör
Hager
FL82Z
ab € 6,63*
Zubehör
Hager
FL93Z
ab € 6,59*
Zubehör
Hager
FL95Z
ab € 6,76*
Zubehör
Hager
FL96Z
ab € 13,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.