Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FL32SP Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager FL32SP Elektrogehäusezubehör
Hager FL32SP Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70376360
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FL32SP
EAN/GTIN:
     3250612550326
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Kleinverteiler
Leergehäuse
Verteilertür
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polyester
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
550 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 654,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 722,06*
€ 859,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 717,32*
€ 853,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 685,64*
€ 815,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 667,76*
€ 794,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 654,23*
€ 778,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FL411A
ab € 35,25*
Zubehör
Hager
FL412A
ab € 44,54*
Zubehör
Hager
FL413A
ab € 54,74*
Zubehör
Hager
FL423A
ab € 28,31*
Zubehör
Hager
FL424A
ab € 41,82*
Zubehör
Hager
FL425A
ab € 49,92*
Zubehör
Hager
FL863Z
ab € 13,82*
Zubehör
Hager
FL874A
ab € 12,37*
Zubehör
Hager
FZ502
ab € 5,08*
Zubehör
Hager
FZ507
ab € 22,80*
Zubehör
Hager
FZ534
ab € 32,62*
Zubehör
Hager
FZ801
ab € 52,69*
Zubehör
Hager
FZ818
ab € 16,66*
Zubehör
Hager
VZ025D
ab € 13,79*
Zubehör
Hager
VZ032D
ab € 19,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.