Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FL423A Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager FL423A Elektrogehäusezubehör
Hager FL423A Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70377917
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FL423A
EAN/GTIN:
     3250610671627
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Montageplatte
hager montageplatte
chassisplatte
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Stoff
Lieferumfang
Anzahl
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
245 mm
Tiefe
4 mm
Höhe
285 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
FL254B
ab € 89,41*
Ähnlich
Hager
FL259B
ab € 118,62*
Ähnlich
Hager
FL263B
ab € 137,14*
Ähnlich
Hager
FL266B
ab € 167,08*
Ähnlich
Hager
FL271B
ab € 278,66*
Ähnlich
Hager
FL424A
ab € 41,88*
Ähnlich
Hager
FL425A
ab € 49,76*
Ähnlich
Hager
FL426A
ab € 58,59*
Ähnlich
Hager
FL427A
ab € 106,68*
Ähnlich
Hager
FL429A
ab € 120,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.