Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FZ042F Elektrische Abdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager FZ042F Elektrische Abdeckung
Hager FZ042F Elektrische Abdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70328012
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ042F
EAN/GTIN:
     3250612763863
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Blendrahmen
Feldverteiler
blendrahmen hager
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
603 mm
Tiefe
13 mm
Höhe
703 mm
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Weitere Suchbegriffe: blendrahmen
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,12*
€ 73,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,81*
€ 72,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,59*
€ 68,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,71*
€ 66,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,08*
€ 64,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,33*
€ 56,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ006F
ab € 94,21*
Zubehör
Hager
FZ104N
ab € 132,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.