Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FZ104N Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager FZ104N Elektrogehäusezubehör
Hager FZ104N Elektrogehäusezubehör
Hager FZ104N Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85435948
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ104N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Gehäuse-Zubehör
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
519 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
619 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,63*
€ 186,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,39*
€ 182,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,89*
€ 175,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,70*
€ 172,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,92*
€ 156,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ226
ab € 9,19*
Zubehör
Hager
FZ508N
ab € 43,21*
Zubehör
Hager
FZ518N
ab € 42,59*
Zubehör
Hager
FZ533N
ab € 74,01*
Zubehör
Hager
FZ534N
ab € 45,68*
Zubehör
Hager
FZ535N
ab € 51,55*
Zubehör
Hager
FZ824N
ab € 26,70*
Zubehör
Hager
FZ837N
ab € 45,31*
Zubehör
Hager
FZ838N
ab € 45,37*
Zubehör
Hager
FZ839N
ab € 45,60*
Zubehör
Hager
FZ840N
ab € 49,97*
Zubehör
Hager
FZ745
ab € 6,16*
Zubehör
Hager
FZ823N
ab € 10,90*
Zubehör
Hager
FZ821N
ab € 16,22*
Zubehör
Hager
FZ822N
ab € 16,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.