Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FZ032F Elektrische Abdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager FZ032F Elektrische Abdeckung
Hager FZ032F Elektrische Abdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70328009
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ032F
EAN/GTIN:
     3250612763832
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Blendrahmen
Feldverteiler
blendrahmen hager
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
603 mm
Tiefe
13 mm
Höhe
553 mm
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Weitere Suchbegriffe: blendrahmen
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,72*
€ 72,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,52*
€ 72,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,49*
€ 67,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,26*
€ 65,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,69*
€ 62,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,88*
€ 55,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ794
ab € 2,15*
Zubehör
Hager
FZ107N
ab € 121,98*
Zubehör
Hager
FZ279
ab € 6,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.