Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichttür IP00 ST H469xB519xT12mm FZ107N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tür rechts, 500x550 FZ107N
Tür rechts, 500x550 FZ107N
Artikel-Nr.:
     262-F204G40
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ107N
EAN/GTIN:
     3250612779406
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Flanschplatte
Sichttür IP00 ST H469xB519xT12mm FZ107N
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schutztür
Ausführung als Sichttür:
ja
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Breite:
519 mm mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
469 mm mm
Schutzart (IP):
IP00
Tiefe:
12 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, Sammelschienenverbinder, Verteilertür, Wandgehäuse, Wandverteiler, verteilertür hager, verteilertür, Blendrahmen, Blendrahmen mit Tür, Deko-Tür, Glastür, Klarsichttür, Kunststofftür, Rauchglastür, Schrank-Tür, Sichttür, Stahlblechtür, Stahltür, Transparente Tür, Tür, Tür für Hohlwandverteiler, Tür für Schrank, Vollglastür
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 122,06*
€ 148,23*
Frei Haus
ab € 124,24*
€ 150,82*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 125,45*
€ 153,06*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 126,48*
€ 153,58*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 137,76*
€ 166,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,86*
€ 198,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,74*
€ 196,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,85*
€ 189,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,92*
€ 181,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,76*
€ 163,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ449N
ab € 11,08*
Zubehör
Hager
FZ450N
ab € 11,26*
Zubehör
Hager
FZ451N
ab € 11,11*
Zubehör
Hager
FZ453N
ab € 12,06*
Zubehör
Hager
FZ454
ab € 5,33*
Zubehör
Hager
FZ455N
ab € 20,59*
Zubehör
Hager
FZ456
ab € 5,43*
Zubehör
Hager
FZ530N
ab € 34,27*
Zubehör
Hager
FZ531N
ab € 59,63*
Zubehör
Hager
FZ539
ab € 2,62*
Zubehör
Hager
FZ596
ab € 7,39*
Zubehör
Hager
FZ597N
ab € 11,75*
Zubehör
Hager
FZ832N
ab € 46,44*
Zubehör
Hager
FZ833N
ab € 44,27*
Zubehör
Hager
FZ834N
ab € 44,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.