Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 11 000 6141 Drahtverbinder Crimp Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting 09 11 000 6141 Drahtverbinder Crimp Silber
Harting 09 11 000 6141 Drahtverbinder Crimp Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70318972
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 11 000 6141
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Kontaktstift
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 125 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
63.96 g
Außendurchmesser
22 mm
Breite
52.5 mm
Merkmale
Stecker
Crimp
Produktfarbe
Silber
Beschichtung Steckerkontakte
Silber
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Kupferlegierung
Kerngröße
50 mm²
Kontaktwiderstand
0.3 mΩ
Stromstärke
350 A
Zertifizierung
ELV, REACH SVHC
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09 11 000 6139
ab € 30,39*
Ähnlich
Harting
09 11 000 6140
ab € 28,14*
Ähnlich
Harting
09 11 000 6142
ab € 28,03*
Ähnlich
Harting
09 11 000 6143
ab € 28,18*
Ähnlich
Harting
09 11 000 6144
ab € 30,57*
Ähnlich
Harting
09110006158
ab € 39,38*
Ähnlich
Harting
09110006172
ab € 35,86*
Ähnlich
Harting
09110006174
ab € 39,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.