Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftkontakt, 35 mm², Crimpanschluss, versilbert, 09110006172


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftkontakt, 35 mm², Crimpanschluss, versilbert, 09110006172
Stiftkontakt, 35 mm², Crimpanschluss, versilbert, 09110006172
Artikel-Nr.:
     4502-44F0075
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09110006172
EAN/GTIN:
     4099889655155
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Kontaktstift
Stiftkontakt, 09110006172, Harting PE-Kontakt, Betriebsstrom: ≤350 A, Stift, Kupferlegierung, versilbert, Leiterquerschnitt: 35 mm²
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stiftkontakt
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Kontaktoberfläche:
versilbert
Leiterquerschnitt:
35 mm²
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.1454 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: harting kontaktstift crimpkontakt, crimpstecker, crimpstecker harting, Kontakt, Crimpkontakt, Steckerkontakt, Stiftkontakt, Lötkontakt, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör, Stecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 35,73*
€ 48,94*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 43,02*
€ 58,08*
3 Tage
50
€ 6,95*
ab € 45,28*
€ 96,67*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,08*
€ 69,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,29*
€ 66,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,85*
€ 64,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,26*
€ 58,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09 11 000 6139
ab € 30,43*
Ähnlich
Harting
09 11 000 6140
ab € 28,18*
Ähnlich
Harting
09 11 000 6141
ab € 28,21*
Ähnlich
Harting
09 11 000 6142
ab € 28,23*
Ähnlich
Harting
09 11 000 6143
ab € 28,08*
Ähnlich
Harting
09 11 000 6144
ab € 30,60*
Ähnlich
Harting
09110006158
ab € 39,44*
Ähnlich
Harting
09110006174
ab € 39,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.