Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftkontakt, 70 mm², Crimpanschluss, versilbert, 09110006174


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftkontakt, 70 mm², Crimpanschluss, versilbert, 09110006174
Stiftkontakt, 70 mm², Crimpanschluss, versilbert, 09110006174
Artikel-Nr.:
     4502-42P3167
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09110006174
EAN/GTIN:
     5713140188570
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Kontaktstift
PE-Kontakt, 09110006174, Harting PE-Kontakt, Betriebsstrom: 350 A, Stift, Kupferlegierung, versilbert, Leiterquerschnitt: 70 mm².
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stiftkontakt
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Kontaktoberfläche:
versilbert
Leiterquerschnitt:
70 mm²
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.149 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: harting kontaktstift crimpkontakt, crimpstecker, crimpstecker harting, Kontakt, Crimpkontakt, Steckerkontakt, Stiftkontakt, Lötkontakt, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 39,93*
€ 54,08*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 48,34*
€ 64,71*
4 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 47,52*
€ 101,07*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,71*
€ 77,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,20*
€ 74,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,15*
€ 71,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,20*
€ 66,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,49*
€ 64,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,34*
€ 57,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09 11 000 6139
ab € 30,28*
Ähnlich
Harting
09 11 000 6140
ab € 28,17*
Ähnlich
Harting
09 11 000 6141
ab € 28,29*
Ähnlich
Harting
09 11 000 6142
ab € 28,21*
Ähnlich
Harting
09 11 000 6143
ab € 28,13*
Ähnlich
Harting
09 11 000 6144
ab € 30,49*
Ähnlich
Harting
09110006158
ab € 39,40*
Ähnlich
Harting
09110006172
ab € 35,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.