Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 976.84 Schienenbeleuchtungsabschnitt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 976.84 Schienenbeleuchtungsabschnitt
Paulmann 976.84 Schienenbeleuchtungsabschnitt
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70300871
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     97684
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stromschiene
paulmann stromschiene
stromschiene
stromschiene weiß
Diese 2m Schiene ist eine von zahlreichen Systemteilen aus der URail Serie. Zusammen mit weiteren Komponenten gestalten Sie perfekt Ihr persönliches 230 Volt URail Schienensystem. Das System ist bis zu einer Gesamtleistung von 1000W ausgelegt und für den Betrieb von LED Leuchten, Leuchten mit Energiesparlampe (Energy Saver) und Halogen Leuchten geeignet. JETZT NEU: URail-Kürz-Service - Auf Wunsch kürzen wir Ihre URail Schiene kostenlos in der hauseigenen Paulmann-Werkstatt. Wählen Sie bei Ihrer Bestellung im Onlineshop einfach die gewünschte Länge aus. Mit diesem exklusiven Service, möchten wir Ihre individuelle Lichtinstallation noch bequemer machen.
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
1000 W
AC Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
2000 mm
Tiefe
18 mm
Höhe
18 mm
Design
Typ
Schienenbeleuchtungsabschnitt
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Weiß
Material
Metall
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paulmann
95497
ab € 2,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.