Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 953.54 Lampenschirm Universal Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 953.54 Lampenschirm Universal Glas
Paulmann 953.54 Lampenschirm Universal Glas
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70300634
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     95354
EAN/GTIN:
     4000870953549
Suchbegriffe:
Dekoglas
Lampenschirm
Leuchtenschirm
Stoffschirm
URail 2Easy Schirm Vento Opalglas max. 50W
kombinierbar mit allen URail 2Easy Pendeln

Lassen Sie Ihren Essbereich in neuem Glanz erstrahlen! Die hochwertigen Vollglasschirme für URail 2Easy Pendel sind nicht nur dekorativ, sie sorgen auch für besonders blendarmes Licht - genießen Sie Ihre Mahlzeiten im Kreise der Familie oder ein gemütliches Beisammensein mit Freunden ganz ohne störendes Gegenlicht.
Weitere Informationen:
Design
Empfohlene Platzierung
Universal
Vorgesehene Verwendung
Drinnen
Material
Glas
Form
Oval
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Beste Verwendung
Deckenleuchte
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
280 mm
Lampen
Maximale Lampenleistung
50 W
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,30*
€ 59,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,03*
€ 54,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,68*
€ 53,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.