Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 954.98


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 954.98
Paulmann 954.98
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70300585
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     95498
EAN/GTIN:
     4000870954980
Suchbegriffe:
Stromschiene
paulmann stromschiene
stromschiene
stromschiene weiß
URail, Schienen-System-Zubehör, Schiene 0,1m 230V, Weiß
Zubehör, URail 1-Phasen-Schienensystem 230V

Diese 0,1m Schiene ist eine von zahlreichen Systemteilen aus der URail Serie. Zusammen mit weiteren Komponenten gestalten Sie perfekt Ihr persönliches 230 Volt URail Schienensystem. Das System ist bis zu einer Gesamtleistung von 1000W ausgelegt und für den Betrieb von LED Leuchten, Leuchten mit Energiesparlampe (Energy Saver) und Halogen Leuchten geeignet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
18 mm
Höhe
18 mm
Design
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Weiß
Material
Metall
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.