Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 953.52 Lampenschirm Transparent Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 953.52 Lampenschirm Transparent Glas
Paulmann 953.52 Lampenschirm Transparent Glas
Paulmann 953.52 Lampenschirm Transparent Glas
Paulmann 953.52 Lampenschirm Transparent Glas
Paulmann 953.52 Lampenschirm Transparent Glas
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70300499
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     95352
EAN/GTIN:
     4000870953525
Suchbegriffe:
Dekoglas
Lampenschirm
Leuchtenschirm
Stoffschirm
Lassen Sie Ihren Essbereich in neuem Glanz erstrahlen! Die hochwertigen Vollglasschirme für URail 2Easy Pendel sind nicht nur dekorativ, sie sorgen auch für besonders blendarmes Licht - genießen Sie Ihre Mahlzeiten im Kreise der Familie oder ein gemütliches Beisammensein mit Freunden ganz ohne störendes Gegenlicht.
Weitere Informationen:
Design
Vorgesehene Verwendung
Drinnen
Produktfarbe
Transparent
Material
Glas
Form
Oval
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Beste Verwendung
Deckenleuchte
Gewicht und Abmessungen
Höhe
280 mm
Durchmesser
152 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,99*
€ 59,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,02*
€ 55,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,77*
€ 54,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,43*
€ 52,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.