Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 953.55 Lampenschirm Esszimmer Transparent Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 953.55 Lampenschirm Esszimmer Transparent Glas
Paulmann 953.55 Lampenschirm Esszimmer Transparent Glas
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70300400
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     95355
EAN/GTIN:
     4000870953556
Suchbegriffe:
Dekoglas
Lampenschirm
Leuchtenschirm
Stoffschirm
DecoSystems Schirm Rado Klarglas max. 50W
kombinierbar mit allen DecoSystems Spots und Basisleuchten

Lassen Sie Ihre Wohnräume in neuem Glanz erstrahlen! Die hochwertigen Vollglasschirme für alle DecoSystems Spots und Basisleuchten sind nicht nur vielseitig einsetzbar und dekorativ, sie sorgen auch für besonders blendarmes Licht und schaffen eine gemütliche Atmosphäre.
Weitere Informationen:
Design
Empfohlene Platzierung
Esszimmer
Vorgesehene Verwendung
Drinnen
Produktfarbe
Transparent
Material
Glas
Form
Oval
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Beste Verwendung
Deckenleuchte
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
90 mm
Durchmesser
70 mm
Lampen
Maximale Lampenleistung
50 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.