Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst 8314 NN Computergehäuse Ventilator 8 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ebm-papst 8314 NN Computergehäuse Ventilator 8 cm Schwarz
ebm-papst 8314 NN Computergehäuse Ventilator 8 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70269652
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9292910123
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1.8 W
Spannung
24 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
160 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Anzahl der Ventilatorflügel
5
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
80 mm
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
3700 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
33 dB
Luftstrom
56 m³/h
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
37500 h
Betriebstemperatur
-20 - 75 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,33*
€ 59,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,09*
€ 59,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,62*
€ 59,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,10*
€ 56,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,39*
€ 52,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,26*
€ 52,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sepa
918010000
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.