Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst 414JHH Computergehäuse Ventilator 4 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ebm-papst 414JHH Computergehäuse Ventilator 4 cm Schwarz
ebm-papst 414JHH Computergehäuse Ventilator 4 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70269561
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9291906001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
3.6 W
Spannung
24 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
50 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Anzahl der Ventilatorflügel
5
Zertifizierung
VDE, UL, CSA
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
40 mm
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
13000 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
46 dB
Maximaler Luftstrom
14.1 cfm
Luftstrom
24 m³/h
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
110000 h
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,61*
€ 53,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,14*
€ 51,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,57*
€ 48,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.