Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst 255M Computergehäuse Ventilator Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ebm-papst 255M Computergehäuse Ventilator Schwarz
ebm-papst 255M Computergehäuse Ventilator Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70269552
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9290904202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
0.2 W
Spannung
5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
25 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
8 mm
Gewicht
5 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Zertifizierung
VDE, UL, CSA
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
6000 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
5 dB
Maximaler Luftstrom
1.2 cfm
Luftstrom
2.1 m³/h
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
45000 h
Betriebstemperatur
-10 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.