Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst 4414F Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ebm-papst 4414F Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
ebm-papst 4414F Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70269491
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9293505405
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5 W
Spannung
24 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
119 mm
Tiefe
119 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
175 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Anzahl der Ventilatorflügel
7
Zertifizierung
VDE, UL, CSA
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
120 mm
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
2900 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
43 dB
Maximaler Luftstrom
100.1 cfm
Luftstrom
170 m³/h
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
37500 h
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,29*
€ 62,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,13*
€ 62,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,45*
€ 56,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,20*
€ 56,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.