Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst 3950 Computergehäuse Ventilator 9,2 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ebm-papst 3950 Computergehäuse Ventilator 9,2 cm Schwarz
ebm-papst 3950 Computergehäuse Ventilator 9,2 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70269466
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9282708114
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
11 W
Spannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
92 mm
Tiefe
92 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
280 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Anzahl der Ventilatorflügel
7
Zertifizierung
VDE, CSA, UL, CE
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
92 mm
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
2650 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
35 dB
Luftstrom
59 m³/h
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
20000 h
Betriebstemperatur
-20 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,93*
€ 53,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,93*
€ 52,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,51*
€ 51,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,11*
€ 48,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.