Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst 4414FNH Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ebm-papst 4414FNH Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
ebm-papst 4414FNH Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70269453
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9694390184
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
12 W
Spannung
24 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
119 mm
Tiefe
119 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
240 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Anzahl der Ventilatorflügel
7
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
120 mm
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
5400 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
55 dB
Maximaler Luftstrom
132.4 cfm
Luftstrom
225 m³/h
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
30000 h
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,14*
€ 113,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,21*
€ 110,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 92,29*
€ 109,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,57*
€ 104,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,51*
€ 101,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,35*
€ 84,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.