Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst 614NN Computergehäuse Ventilator 6 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ebm-papst 614NN Computergehäuse Ventilator 6 cm Schwarz
ebm-papst 614NN Computergehäuse Ventilator 6 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70265341
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9272206076
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1.8 W
Spannung
24 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
66 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Zertifizierung
VDE, UL, CSA
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
60 mm
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
5100 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
35 dB
Maximaler Luftstrom
24.7 cfm
Luftstrom
42 m³/h
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
140000 h
Betriebstemperatur
-20 - 75 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,21*
€ 59,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,07*
€ 59,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,40*
€ 56,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,99*
€ 53,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sepa
916010000
ab € 0,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.