Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst 614F Computergehäuse Ventilator 6 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ebm-papst 614F Computergehäuse Ventilator 6 cm Schwarz
ebm-papst 614F Computergehäuse Ventilator 6 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70265300
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9291708612
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1.1 W
Spannung
24 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
30 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Anzahl der Ventilatorflügel
7
Zertifizierung
VDE, UL, CSA
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
60 mm
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
3900 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
27 dB
Maximaler Luftstrom
17.1 cfm
Luftstrom
29 m³/h
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
62500 h
Betriebstemperatur
-20 - 75 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sepa
916010000
ab € 0,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.