Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst 4412FM Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ebm-papst 4412FM Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
ebm-papst 4412FM Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70265295
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9293505409
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Weitere Informationen:
Energie
Stromversorgung
3.2 W
Spannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
119 mm
Tiefe
119 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
175 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Anzahl der Ventilatorflügel
7
Zertifizierung
VDE, UL, CSA
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
120 mm
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
2400 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
38 dB
Maximaler Luftstrom
82.4 cfm
Luftstrom
140 m³/h
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
70000 h
Betriebstemperatur
-20 - 75 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,92*
€ 73,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,64*
€ 72,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,04*
€ 71,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,64*
€ 67,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,66*
€ 66,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,96*
€ 65,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,71*
€ 62,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.