Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst 622M Computergehäuse Ventilator 6 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ebm-papst 622M Computergehäuse Ventilator 6 cm Schwarz
ebm-papst 622M Computergehäuse Ventilator 6 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70265264
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9292207002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Weitere Informationen:
Energie
Stromversorgung
1 W
Spannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
85 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Anzahl der Ventilatorflügel
1
Anzahl der Lamellen
5
Zertifizierung
VDE, UL, CSA
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
60 mm
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
4550 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
29 dB
Maximaler Luftstrom
17.7 cfm
Luftstrom
30 m³/h
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
150 h
Betriebstemperatur
-20 - 75 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,62*
€ 49,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sepa
916010000
ab € 0,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.