Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann 934059107 Stromkabel Weiß 0,25 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hirschmann 934059107 Stromkabel Weiß 0,25 m
Hirschmann 934059107 Stromkabel Weiß 0,25 m
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70147508
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     934059107
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
Prüfspitze
messkabel weiß 25cm
Messleitung, beidseitig 4 mm Stecker mit Käfi gfe-der sowie 4 mm Buchse für Turmsteckbauweise. Kontaktfeder aus Kupfer-Beryllium vernickelt/ver-goldet. Hochfl exible, doppelt isolierte Litzenlei-tung, Griffhülse und Leitung trittfest. Eingearbei-teter Farbindikator zur Erkennung von Schäden an der Isolation.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-15 - 70 °C
Energie
Eingangsspannung
30 V
Eingangsstrom
32 A
Impedanz
0.006 Ohm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabellänge
0.25 m
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Jackenmaterial
Nylon / Polyvinylchlorid (PVC)
Kerngröße
2.5 mm²
Weitere Suchbegriffe: messkabel bananenstecker, messkabel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
930136100
ab € 2,82*
Zubehör
Hirschmann
972306101
ab € 4,09*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930160000
ab € 3,39*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930109101
ab € 4,11*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930109100
ab € 4,04*
Zubehör
Hirschmann
932793001
ab € 18,78*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
9,73919E+16
ab € 17,46*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
972306100
ab € 4,79*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932959001
ab € 24,03*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932961001
ab € 21,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.