Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ampertec LT2438/KIT Tonerkartusche Original Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ampertec LT2438/KIT Tonerkartusche Original Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Ampertec LT2438/KIT Tonerkartusche Original Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70147174
Hersteller:
     Ampertec
Herst.-Nr.:
     LT2438/KIT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
1991 gründete der seit 1985 im Druckerzubehörgeschäft tätige Rudolf Wiegand die Rudolf Wiegand und Partner GmbH, welche sich auf den Handel und die Herstellung von Zubehör und Druckerverbrauchsmaterial spezialisiert. Neben den Produkten der führenden Gerätehersteller wie Hewlett Packard, Epson, Canon, Brother und Samsung befasst sich die mittelständische Firma mit der Wiederbefüllung von Tonern und Tinten. Unter dem Markennamen AMPERTEC werden ständig neue alternative Produkte entwickelt und gefertigt. Private, gewerbliche und öffentliche Anwender können bei uns diese umweltfreundlichen Produkte ebenso wie die Originalprodukte der Hersteller beziehen. An unserem deutschen Vertriebs- und Produktionsstandort im schönen Bayern sind rund 70 Mitarbeiter beschäftigt. Die Rudolf Wiegand und Partner GmbH ist seit vielen Jahren als beliebter Ausbildungsbetrieb in Region bekannt und hat schon vielen jungen Menschen den Weg ins Berufsleben geebnet.
AMPERTEC schaffte es 2001 ins Guiness-Buch der Rekorde: 204.195 Ausdrucke erreichten wir mit einer immer wiederbefüllten Ampertec-Tonerkartusche in einem Hewlett-Packard-Laserdrucker. Ampertec.de hat seinen Kernfokus seit vielen Jahren auf kompatiblem Material. Wir bieten unseren Kunden zu den meisten Produkten kompatible, preislich attraktivere Alternativen mit 5 Jahren Garantie an, die auch den Drucker mit einschließt. Top-Qualität nach DIN 33870 bei der Herstellung ist für uns selbstverständlich. In den Jahren seit
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität
HP
Versorgungstyp
Multipack
Kompatibilität
CF330X+CF331A-33A
Schwarztoner Seitenleistung
65500 Seiten
Farbtoner-Seitenleistung
196500 Seiten
Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen
1
Anzahl Farbtonerkartuschen
3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 566,08*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 141,52* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 703,36*
€ 837,00
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 652,85*
€ 776,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 635,62*
€ 756,39
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 609,13*
€ 724,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 585,17*
€ 696,35
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 566,08*
€ 673,64
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HP
CF320A
ab € 186,33*
Ähnlich
HP
CF331A
ab € 234,92*
Ähnlich
HP
CF332A
ab € 175,69*
Ähnlich
HP
CF333A
ab € 246,29*
Ähnlich
HP
CF330X
ab € 188,72*
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 19,37*
Ähnlich
Ampertec
CF330X
ab € 150,83*
Ähnlich
Ampertec
CF331A
ab € 198,41*
Ähnlich
Ampertec
CF332A
ab € 159,78*
Ähnlich
Ampertec
CF333A
ab € 196,94*
Ähnlich
WhiteBox
CF330X
ab € 38,02*
Ähnlich
WhiteBox
CF331A
ab € 37,02*
Ähnlich
WhiteBox
CF332A
ab € 36,53*
Ähnlich
WhiteBox
CF333A
ab € 35,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.