Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LEGA7-159200 Herst.-Nr.: 7-159200 EAN/GTIN: 8713797066327 |
| |
|
| | |
| Jederzeit einsatzfähige Schreibflächen für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Meetings überall und jederzeit - Sie brauchen nur eine glatte Oberfläche. Kreativität im Team wecken: genügend Schreibfläche für alle. Mehr Interaktion in dynamischen, effektiven Besprechungen. Ideen visualisieren - ob beim Brainstorming, Mind-Mapping, Planen oder Unterrichten. Auf Meetings oder Moderationen immer bestens vorbereitet. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | | Selbstklebend | Ja | | Material | Polypropylen (PP) | Gewicht und Abmessungen | Breite | 600 mm | | Tiefe | 800 mm | | Gewicht | 588 g | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 62 mm | | Verpackungstiefe | 650 mm | | Verpackungshöhe | 62 mm | | Paketgewicht | 663 g | Logistikdaten | Ursprungsland | Deutschland | | Zolltarifnummer (TARIC) | 39202029 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flipchart-Block, Flipchartblock, Papierblock(Flipchart), Flipchart-Folie, Flipchartfolie, Flipchart-Papier, Flipchartpapier, Flipchart-Papierrolle, Flipchart-Rolle, Flipchart-Rollenpapier, Flipchartrolle, Papierrolle(Flipchart), Whiteboard-Folie, Whiteboardfolie, flipchart-folie legamaster, flipchart-papierrolle, flipchartblock blanko |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 15,46* | € 21,99* | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 15,63* | € 22,12* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 15,79* | € 23,07* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 16,51* | € 23,37* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 16,58* | € 24,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Blätter (ab € 0,6184* pro Blatt) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|