Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Kult X Handmixer Edition


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Kult X Handmixer Edition
WMF Kult X Handmixer Edition
WMF Kult X Handmixer Edition
WMF Kult X Handmixer Edition
WMF Kult X Handmixer Edition
WMF Kult X Handmixer Edition
Artikel-Nr.:
     CIDE2-69683454
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     04.1656.0011
EAN/GTIN:
     4211129131285
Suchbegriffe:
Handmixer
Handrührgerät
Küchenmixer
wmf handmixer
Ein Handmixer, der optisch und technisch Eindruck macht. Das stilvolle Design mit edlen Cromargan® Flächen und hochwertigen Kunststoff-Elementen ist typisch für die KULT X Edition. Fünf Geschwindigkeitsstufen sorgen für einen perfekten, glatten Teig. Selbst zähe Hefeteige sind dank der 400 Watt Leistung kein Problem. Und für Eischnee und Sahne schaltet man einfach den Turbo ein. Alle Funktionen sind gut mit einer Hand zu bedienen, so dass man die andere Hand an der Schüssel lassen kann. Knethaken und Rührbesen natürlich inklusive. WMF KULT X - das ist vielseitiges Kochvergnügen. Die Produkte sehen mit ihrem edlen Cromargan® Gehäuse und den hochwertig, schwarzen Kunststoffapplikationen ausgezeichnet aus. Die KULT X Küchenprofis punkten auch mit ihren inneren Werten. Selbstverständlich sind die relevanten Funktionsteile aus Cromargan® gefertigt. Sie sind mit WMF High Performance ausgestattet und arbeiten kraftvoll und mit hoher Leistung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Handmixer
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch
Mixerfunktionen
Kneten, Mixen
Kabellänge
1 m
Variable Geschwindigkeit
Ja
Turbotaste
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
5
Steuerung
Tasten
Eject Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Zertifizierung
CE
Energie
Leistung
400 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
173 mm
Lieferumfang
Schläger
Ja
Knethaken
Ja
Schneebesen
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: handmixer, handrührgerät 400 watt
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,96*
€ 55,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,99*
€ 54,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.