Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 9515W Montageband & -etikett 1,5 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
3M 9515W Montageband & -etikett 1,5 m
3M 9515W Montageband & -etikett 1,5 m
Artikel-Nr.:
     CIDE2-69675120
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     9515W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Montageband
Produktfarbe
Grün
Länge (m)
1.5 m
Vorgesehene Verwendung
Innen & Außen
Material
Polyethylen
Haltefestigkeit
75 kg/cm
Doppelseitig
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 33 Meter (ab € 1,14182* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 51,88*
€ 61,74
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 50,94*
€ 60,62
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 48,66*
€ 57,91
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 47,69*
€ 56,75
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 45,89*
€ 54,61
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 43,89*
€ 52,23
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 37,68*
€ 44,84
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.