Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe AXOR Starck Seifenspender 0,5 l Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe AXOR Starck Seifenspender 0,5 l Chrom
Hansgrohe AXOR Starck Seifenspender 0,5 l Chrom
Hansgrohe AXOR Starck Seifenspender 0,5 l Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE2-69629640
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     40819000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
  • Wandmontage
    - Material: Metall, Behälter aus Kunststoff
    - Füllmenge 500 ml
Weitere Informationen:
Technische Details
Platzierung
Wand
Fassungsvermögen
0.5 l
Material
Metall, Kunststoff
Produktfarbe
Chrom
Anzahl
1
Empfohlene Platzierung
Badezimmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,16*
€ 248,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,59*
€ 247,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,08*
€ 241,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,97*
€ 234,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,84*
€ 197,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.