Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcasa GC-N0098 Abisolierzange Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alcasa GC-N0098 Abisolierzange Grau
Alcasa GC-N0098 Abisolierzange Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-69463259
Hersteller:
     Alcasa Elektronik
Herst.-Nr.:
     GC-N0098
EAN/GTIN:
     4014619171200
Suchbegriffe:
Abisolierzange
Automatik-Abisolierzange
Selbsteinstellende Abisolierzange
Drahtschneider
Die Abisolierzange von Good Connections® mit drei Klingen ist geeignet zum Abmanteln von Rund- und Flachkabeln mit einem Durchmesser von 3,2 mm bis 9 mm. Das handliche und stabile Werkzeug lässt sich sehr einfach mittels einer Justierschraube auf den benötigen Kabeldurchmesser einstellen. Des Weiteren verfügt das Werkzeug über eine Klinge für präzises Abschneiden.

Anwendungsmöglichkeiten:
- Rund- und Flachkabel
- Einzel- und Mehrleiterkabel
- STP / UTP Kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Ablösungskapazität (max)
9 mm
Ablösungskapazität (min)
3.2 mm
Materiallgriff
Kunststoff
Farbe
Produktfarbe
Grau
Weitere Suchbegriffe: Kabelschere, Kabelschneider, kabelschere
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.