Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor T63240IO Thermoband 450 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Armor T63240IO Thermoband 450 m Schwarz
Armor T63240IO Thermoband 450 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-68520395
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     T63240IO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckfolie
Thermotransferband
Thermotransferfolie
Thermotransferrolle
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Farbbandlänge
450 m
Breite des Bands
104 mm
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: armor thermotransferband schwarz, druckfolie, druckfolie schwarz, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,84*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TSC
P159191-001
ab € 21,62004*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.