Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor T63266IO Thermoband 450 m Schwarz


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
Armor T63266IO Thermoband 450 m Schwarz
Armor T63266IO Thermoband 450 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     574-tt3067
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     T63266IO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckfolie
Thermotransferband
Thermotransferfolie
Thermotransferrolle
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Farbbandlänge
450 m
Breite des Bands
65 mm
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: armor thermotransferband schwarz, druckfolie, druckfolie schwarz, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 574
5
pro Packung
€ 1,00*
ab € 175,52*
€ 185,97*
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 195,83*
€ 217,36*
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 194,81*
€ 218,20*
Preise: Lager 574
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 185,97*
€ 221,3043
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 185,63*
€ 220,8997
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 183,30*
€ 218,127
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 180,45*
€ 214,7355
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 175,52*
€ 208,8688
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 17,552* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 929,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 574
Versand: Lager 574
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 574
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TSC
P159191-001
ab € 21,77004*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.