Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor T65425IO Thermoband 450 m Schwarz


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
Armor T65425IO Thermoband 450 m Schwarz
Armor T65425IO Thermoband 450 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     574-tt3043
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     T65425IO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckfolie
Thermotransferband
Thermotransferfolie
Thermotransferrolle
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Farbbandlänge
450 m
Breite des Bands
110 mm
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: thermotransferfolie schwarz 110mm x 450m, druckfolie, druckfolie schwarz, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 574
5
pro Packung
€ 1,00*
ab € 380,77*
€ 401,20*
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 377,20*
€ 412,15*
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 376,30*
€ 412,95*
Preise: Lager 574
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 401,20*
€ 477,428
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 397,74*
€ 473,3106
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 386,47*
€ 459,8993
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 382,71*
€ 455,4249
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 380,77*
€ 453,1163
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 38,077* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 2.006,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 574
Versand: Lager 574
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 574
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TSC
P159191-001
ab € 21,77004*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.