Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 11860 Backform Rechteckig Keramik Auflaufform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 11860 Backform Rechteckig Keramik Auflaufform
Kela 11860 Backform Rechteckig Keramik Auflaufform
Artikel-Nr.:
     CIDE2-66673957
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     11860
EAN/GTIN:
     4025457118609
Suchbegriffe:
Auflauf-Form
Auflaufform
Auflaufschale
Gratin-Form
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
60 mm
Merkmale
Typ
Auflaufform
Form
Rechteckig
Material
Keramik
Produktfarbe
Rot
Griff(e)
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,04*
€ 13,1376
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,56*
€ 12,5664
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,98*
€ 11,8762
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,46*
€ 11,2574
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,08*
€ 10,8052
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,64*
€ 9,0916
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
11862
ab € 15,94*
Ähnlich
kela
11863
ab € 21,69*
Ähnlich
kela
15291
ab € 7,54*
Ähnlich
kela
15292
ab € 15,93*
Ähnlich
kela
15293
ab € 21,69*
Ähnlich
kela
11934
ab € 7,66*
Ähnlich
kela
11935
ab € 15,91*
Ähnlich
kela
11936
ab € 21,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.