Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark 15152260 Bräter Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Westmark 15152260 Bräter Edelstahl
Westmark 15152260 Bräter Edelstahl
Westmark 15152260 Bräter Edelstahl
Westmark 15152260 Bräter Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE2-66670712
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     15152260
EAN/GTIN:
     4004094151569
Suchbegriffe:
Backofen-Pfanne
Backofenpfanne
Bratröhren-Pfanne
Bratröhrenpfanne
Hähnchengriller

Mit dem Hähnchengriller von Westmark können Sie Hähnchen im Backofen grillen. Stülpen Sie dazu das ausgenommene Hähnchen über das Stahlgestell und stellen Sie es anschließend in den Backofen. Das Gestell ist hitzebeständig bis 210 Grad. Überflüssiges Fett fließt in den antihaftbeschichteten Auffang-Teller. So erhalten Sie ein knuspriges Grillhähnchen. Das Gestell lässt sich leicht reinigen und ist spülmaschinengeeignet. Zum platzsparenden Verstauen im Küchenschrank kann es leicht in Einzelteile zerlegt werden.
- röstet das Hähnchen aufrecht stehend - lässt Fett somit abtropfen
- Teller antihaft-beschichtet
- für platzsparende Aufbewahrung auseinander zu nehmen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Teflonbeschichtet
Ja
Hitzebeständig bis zu
210 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
207 mm
Tiefe
207 mm
Höhe
196 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,72*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 15 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 60 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.