Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark Technicus-Square Flache Reibe Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Westmark Technicus-Square Flache Reibe Schwarz
Westmark Technicus-Square Flache Reibe Schwarz
Westmark Technicus-Square Flache Reibe Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-66670627
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     14142270
EAN/GTIN:
     4004094141478
Suchbegriffe:
Gemüse-Raspel
Gemüse-Reibe
Gemüsehobel
Gemüseraspel
Reibe "Technicus-Square", grob, 32 cm

Die grobe Handreibe eignet sich zur einfachen und schnellen Herstellung von großen Raspeln aus Hartkäse, Gemüse, Obst oder Schokolade.
- Schneidtechnologie für höchste Ansprüche
- besonders scharfe, langlebige Klingen
- rutschfester Fuß für sicheres Arbeiten
- praktischer Klingenschutz
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Flache Reibe
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff, Edelstahl
Griff(e)
Ja
Anzahl der working planes
1
Rutschfeste Füße
Ja
Aufhängbar
Ja
Hängeart
Hängeschlaufe
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
28 mm
Höhe
325 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.