| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-66084373 Herst.-Nr.: 963.1530 EAN/GTIN: 4042146520130 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Technische Details | Produkttyp | Einzeln | | Schraubendreher-Typ | Offset screwdriver | | Schraubendreher-Bits enthalten | Hex (metrisch) | | Anzahl der Schraubendreher | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitzschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN EN ISO 2009, Senkkopfschraube ISO 2009, Senkschraube DIN 963, Senkschraube DIN EN ISO 2009, Senkschraube ISO 2009, DIN ISO 2936, ISO 2936, Winkelschraubendreher DIN ISO 2936, Winkelschraubendreher ISO 2936, Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Winkelschraubendreher (Funkenfrei), imbusschlüssel din 911 14mm, din 963, din 963 8x140 |
| | |
| |