Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo Touch Solutions 1517L 38,1 cm (15") LED 240 cd/m² Schwarz Touchscreen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elo Touch Solutions 1517L 38,1 cm (15") LED 240 cd/m² Schwarz Touchscreen
Elo Touch Solutions 1517L 38,1 cm (15") LED 240 cd/m² Schwarz Touchscreen
Elo Touch Solutions 1517L 38,1 cm (15") LED 240 cd/m² Schwarz Touchscreen
Elo Touch Solutions 1517L 38,1 cm (15") LED 240 cd/m² Schwarz Touchscreen
Elo Touch Solutions 1517L 38,1 cm (15") LED 240 cd/m² Schwarz Touchscreen
Elo Touch Solutions 1517L 38,1 cm (15") LED 240 cd/m² Schwarz Touchscreen
Elo Touch Solutions 1517L 38,1 cm (15") LED 240 cd/m² Schwarz Touchscreen
Artikel-Nr.:
     CIDE2-65537666
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E144246
EAN/GTIN:
     7411493348150
Suchbegriffe:
Elo Touch Solutions Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Weitere Informationen:
Merkmale
Wandmontage
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
15 "
Bildschirmtechnologie
LED
Display-Auflösung
1024 x 768 Pixel
Helligkeit
240 cd/m²
Touchscreen
Ja
Panel-Typ
TFT
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Touchscreen Technologie
Widerständig
Natives Seitenverhältnis
4:3
Reaktionszeit
23 ms
Kontrastverhältnis
800:1
Bildwinkel, horizontal
160 °
Bildwinkel, vertikal
150 °
Anzahl der Farben des Displays
16,2 Millionen Farben
Horizontaler Scanbereich
31.5 - 60 kHz
Vertikaler Scanbereich
56 - 75 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, USB, VGA
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
358 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
197 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
319 mm
Gewicht (mit Ständer)
4300 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
487 mm
Verpackungstiefe
231 mm
Verpackungshöhe
485 mm
Paketgewicht
7300 g
Leistungen
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Anzahl OSD-Sprachen
8
Menüsprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Japanisch
Sonstige Funktionen
LED-Anzeigen
Ja
Sichtbare Größe (horizontal)
228.1 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
304.13 mm
Netzteiltyp
AC
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Zertifikate
Zertifizierung
UL, cUL, FCC, IC, CCC, CE, VCCI, KCC, e-Standby, CoC, BSMI Mark, CB, RoHS, China RoHS, RCM, Argentinian S-Mark, WEEE
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
10.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.5 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Design
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Horizontal
VESA-Halterung
Ja
Bildschirmform
Flach
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 483,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 537,59*
€ 639,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 527,97*
€ 628,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 518,91*
€ 617,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 510,17*
€ 607,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 483,11*
€ 574,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elo Touch Solutions
D82064-000
ab € 16,11*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E000404
ab € 14,29*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E500356
ab € 58,19*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E571601
ab € 26,06*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.