Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bixolon SRP-E300K POS-Drucker 180 x 180 DPI Kabelgebunden Direkt Wärme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bixolon SRP-E300K POS-Drucker 180 x 180 DPI Kabelgebunden Direkt Wärme
Bixolon SRP-E300K POS-Drucker 180 x 180 DPI Kabelgebunden Direkt Wärme
Bixolon SRP-E300K POS-Drucker 180 x 180 DPI Kabelgebunden Direkt Wärme
Bixolon SRP-E300K POS-Drucker 180 x 180 DPI Kabelgebunden Direkt Wärme
Bixolon SRP-E300K POS-Drucker 180 x 180 DPI Kabelgebunden Direkt Wärme
Bixolon SRP-E300K POS-Drucker 180 x 180 DPI Kabelgebunden Direkt Wärme
Bixolon SRP-E300K POS-Drucker 180 x 180 DPI Kabelgebunden Direkt Wärme
Artikel-Nr.:
     CIDE2-65492048
Hersteller:
     Bixolon
Herst.-Nr.:
     SRP-E300K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Ergonomisch und kosteneffizient
SRP-E300 ist ein kostengünstiger 3-Zoll (80 mm)-Thermodirekt-Beleg- und Ticketdrucker, der ideal für Einzelhandel, Gastgewerbe und Bankwesen geeignet ist. Er erreicht Druckgeschwindigkeiten bis zu 220 mm/s und hat eine Druckauflösung von 180 dpi (SRP-E300) für Grafiken, Texte und Barcodes von hoher Qualität. Dieser POS-Drucker besitzt einen sehr zuverlässigen Thermo-Druckkopf (Lebensdauer min. 150 km) und einen Autocutter, der für 1,5 Millionen Schnitte ausgelegt ist.

Der SRP-E300 ist für das herkömmliche stationäre POS-Setup oder als Teil eines mobilen POS geeignet und über umfassende SDKs (Software Developer Kits) mit allen gängigen Betriebssystemplattformen wie Windows®, iOS™, Android™, Linux®, Xamarin™, Chrome™ und Cordova™ kompatibel.

Der SRP-E300 besitzt ein kompaktes, ergonomisches Design und ist freistehend oder besonders platzsparend mit Wandmontage einsetzbar. Er weist eine Reihe kostengünstiger Merkmale auf, wie etwa eine ökonomische reine USB-Version oder die BIXOLON All-in-One Plus™ Schnittstelle mit USB 2.0 FS + Ethernet + Seriell. Daneben verfügt er über einen Papiersparmodus, mit dem die Länge eines Belegs um bis zu 25 % gekürzt werden kann, und ist Energy Star-zertifiziert. Der SRP-E300 bietet zudem standardmäßig 2 Jahre Garantie.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC, USB
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
132 mm
Tiefe
182.4 mm
Höhe
128.5 mm
Gewicht
1230 g
Merkmale
integrierte Barcodes
1D, 2D, Code 39, Code 93, Code-128 Codabar Library, EAN13, EAN8, ITF, PDF417, QR Code, UPC-A, UPC-E
Speicherkapazität
0.768 MB
Speichermedien
SSD
Montageposition
Horizontal
Lebensdauer des Bandes (Vermerk)
1.5 Millionen Zeichen
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Design
Produktfarbe
Schwarz
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB Anschluss
Ja
Serielle Schnittstelle
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB-Anschlusstyp
USB Type-A / USB Type-B
Drucken
Drucktechnologie
Direkt Wärme
Typ
POS-Drucker
Maximale Auflösung
180 x 180 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
220 mm/sek
Zeichen
Barcode, Text
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Papierhandhabung
Druckmedien - Stärke
0.062 ~ 0.075 µm
Maximaler Rollendurchmesser
24 mm
Unterstützte Papierbreite
128 x 35 mm
Maximum Druckweite
72 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,04*
€ 164,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,92*
€ 156,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,68*
€ 144,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,34*
€ 140,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,49*
€ 127,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.