Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 2CDS274337R0187 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB 2CDS274337R0187 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter
ABB 2CDS274337R0187 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter
Artikel-Nr.:
     CIDE2-65206497
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS274337R0187
EAN/GTIN:
     4016779930512
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Schutzschaltertyp
Miniatur-Leistungsschalter
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Metall, Kunststoff
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 274,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,42*
€ 381,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,49*
€ 379,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,17*
€ 366,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,99*
€ 353,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,34*
€ 326,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDS200914R0001
ab € 6,42*
Zubehör
ABB
2CCA880100R0001
ab € 46,75*
Zubehör
ABB
2CCA880102R0001 CMS-102PS 20A
ab € 52,02*
Zubehör
ABB
2CCA880101R0001 CMS-101PS 40A
ab € 51,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.