Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zyxel VES1724-55C Managed 1U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zyxel VES1724-55C Managed 1U Schwarz
Zyxel VES1724-55C Managed 1U Schwarz
Zyxel VES1724-55C Managed 1U Schwarz
Zyxel VES1724-55C Managed 1U Schwarz
Zyxel VES1724-55C Managed 1U Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-62406170
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     VES1724-55C-EU01V1F
EAN/GTIN:
     4718937582785
Suchbegriffe:
ADSL Modem
Business-Switch
DSL Modem
DSLAM
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Sicherheit
MAC Adressen Filtern
Ja
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Wandmontage
Ja
Sicherheit
EN60950-1, CSA60950-1
Zertifizierung
FCC Part 15 Class A, EN55022 Class A, ETSI300-386, RoHS, K.20, ETSI300-019
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
MIB Unterstützung
MIB II, RFC1493, 2674, 1757 MIB, private MIB
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
44.35 mm
Gewicht
4700 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 65 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
63 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
1600 Eintragungen
Verpackungsdaten
Benutzerhandbuch
Ja
Betriebsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Verpackungsbreite
550 mm
Verpackungstiefe
395 mm
Verpackungshöhe
175 mm
Paketgewicht
5300 g
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p
Anschlüsse und Schnittstellen
Netzstecker
DC-Anschluss
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.344,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.541,74*
€ 4.214,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.510,73*
€ 4.177,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.410,77*
€ 4.058,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.356,47*
€ 3.994,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.344,27*
€ 3.979,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.