Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PureLink DisplayPort 1.4 - PureInstall 4 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PureLink DisplayPort 1.4 - PureInstall 4 m Schwarz
PureLink DisplayPort 1.4 - PureInstall 4 m Schwarz
PureLink DisplayPort 1.4 - PureInstall 4 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-62390680
Hersteller:
     PureLink
Herst.-Nr.:
     PI5010-040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
4 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.4
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 480 (VGA), 1360 x 768 (WXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160, 7680 x 4320
Unterstützte Video-Modi
480i, 480p, 720i, 720p, 1080i, 1080p, 2160p, 4320p
HDCP
Ja
3D
Ja
Kabelmaterial
Kupfer
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Kabelschirmung
Alu-Abdeckfolie
Anzahl der Schutzschichten
3
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Plug
Ja
Zertifizierung
CE, FCC
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 46,84*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,84*
€ 55,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,21*
€ 54,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,19*
€ 49,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,54*
€ 47,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.