Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De’Longhi Dedica Style ICM 16710 Kaffeemaschine Kombi-Kaffeemaschine 1,25 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
De’Longhi Dedica Style ICM 16710 Kaffeemaschine Kombi-Kaffeemaschine 1,25 l
De’Longhi Dedica Style ICM 16710 Kaffeemaschine Kombi-Kaffeemaschine 1,25 l
De’Longhi Dedica Style ICM 16710 Kaffeemaschine Kombi-Kaffeemaschine 1,25 l
De’Longhi Dedica Style ICM 16710 Kaffeemaschine Kombi-Kaffeemaschine 1,25 l
Artikel-Nr.:
     CIDE2-62312644
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     ICM 16710
EAN/GTIN:
     8004399333239
Suchbegriffe:
Isolierkanne Kaffeemaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
THERMOKANNE
Die Thermokanne aus doppelwandigem Edelstahl hält den Kaffee bis zu 4 Stunden nach der Zubereitung warm.

KANNE FÜR 10 TASSEN
Dank der hohen Kapazität der Karaffe können bis zu 10 Tassen Kaffee zubereitet werden

ANTI-TROPF-SYSTEM
Sobald die Kanne entnommen wird, stellt die Maschine die Ausgabe ein, damit ein Austropfen verhindert wird.

AROMA-FUNKTION
Für ein volleres Aroma sorgt die Aroma-Funktion: Der Kaffee läuft bei der Zubereitung langsamer durch und kann so mehr Aroma aus dem Kaffeepulver aufnehmen.

SPÜLMASCHINENFEST
Sowohl die Kanne als auch der Filtereinsatz sind spülmaschinenfest

AUTO-OFF-FUNKTION
Automatische Abschaltung 40 Minuten nachdem der letzte Kaffee gebrüht wurde.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Aromakanne
Ja
Energie
Leistung
1000 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Automatische Abschaltung
Ja
Automatische Abschaltung nach (max.)
20 min
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Kombi-Kaffeemaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1.25 l
Behälter für gebrühten Kaffee
Karaffe
Kapazität (in Tassen)
10 Tassen
Heizplatte
Ja
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Steuerung
Berührung
Eingebautes Display
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff, Edelstahl
Display-Typ
LCD
Timer
Ja
Uhrfunktion
Ja
Wasserstandsanzeige
Ja
Kaffeefilter
Ja
Kochfunktionen und -programme
Kaffeezubereitung
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,30*
€ 91,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,17*
€ 89,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,31*
€ 87,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,83*
€ 85,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,59*
€ 73,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.