Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-491368 Herst.-Nr.: 05022210001 EAN/GTIN: 4013288188403 |
| |
|
| | |
| Hochwertiger Wera Winkelschlüsselsatz mit farbcodierter, komfortabler Schlauchummantelung. Dadurch ist das Werkzeug schnell zur Hand und der ergonomische und angenehme Griff schont die Hände auch bei niedrigen Temperaturen. Verschleißfreies Clip-Material für dauerhaft sicheren Halt der Winkelschlüssel bei gleichzeitig einfacher Entnahme. Das Hex Plus Profil bietet größere Anliegeflächen im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert, die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert. Die Kugel am langen Schenkel erlaubt sicheres Arbeiten auch in schwierigen Einbaulagen. Die Haltefunktion hält Schrauben sicher auf dem Werkzeug. Die BlackLaser-Oberflächenbehandlung sorgt für hervorragenden Oberflächenschutz, auch vor Korrosion, und lange Lebensdauer. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | L-förmiger Inbusschlüssel-Satz | | Art der Sechskantschlüsselgröße | Metrisch | | Anzahl der enthaltenen Schlüssel | 9 Stück(e) | | Material Messer | Edelstahl | | Beschichten | Schwarz oxidierend | | Sechskantschlüsselgrößen (metrisch) | 1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10 mm | | Gehärteter Stahl | Ja | | Kugelkopf | Ja | | Farbkodiert | Ja | | Rostschutz | Ja | | Aufbewahrungsbox | Ja | | Zertifizierung | CE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schlüsselsatz, Inbusschlüsselsatz, Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz, Innensechskant-Schraubendreher-Satz, Innensechskant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innensechskant), Kugelkopf-Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz, Ringmaulschlüssel-Sätze, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Stiftschlüssel-Satz, Stiftschlüsselsatz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, wera inbus-schlüsselsatz 9-teilig, modul werkzeuge, werkzeugmodul wera |
| | |
| | | Angebote (47) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 19,81* | € 24,03* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 18,97* | € 24,04* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 20,35* | € 24,63* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 20,35* | € 25,14* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 21,76* | € 26,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|