Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 965.0903 Handschraubendreher Einzeln Offset screwdriver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 965.0903 Handschraubendreher Einzeln Offset screwdriver
KS Tools 965.0903 Handschraubendreher Einzeln Offset screwdriver
Artikel-Nr.:
     CIDE2-60776954
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     965.0903
EAN/GTIN:
     4042146252024
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
268 mm
Gewicht
117 g
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Schraubendreher-Typ
Offset screwdriver
Anzahl der Schraubendreher
1
Handgrifffarbe
Schwarz, Rot
Klingenlänge
118 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,59*
€ 94,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,49*
€ 93,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,22*
€ 88,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,29*
€ 84,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,15*
€ 76,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.